text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques TSP 1/4

Numéro d'article 0Y543515
Isolé Non
Électronique Non
Poids 190
Longueur totale (mm) 185
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 190
Longueur totale (mm) 185
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) ['2.000', '10.000']
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model TSN 10/90
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans la plage de 2 - 10 N - m, Série / ligne de production, Travail à très long terme, Caractéristiques : Clé dynamométrique de production préréglée - sans échelle, carré d'entraînement 1/4" avec dispositif de blocage à billes, avec fonction de cliquet intégrée pour un serrage contrôlé dans le sens des aiguilles d'une montre, Précision de travail : Tolérance de +/- 6 % du couple réglé, Acc. selon DIN EN ISO 6789, traçable selon les normes nationales, Le mécanisme de précision glisse de manière très visible et audible ("clic") lorsque la valeur préréglée est atteinte - un serrage excessif n'est pas possible, Remise automatique en position initiale, Construction légère, mais robuste et résistante à la corrosion, Poignée en caoutchouc antidérapante très pratique, Le préréglage peut être effectué en usine ou par l'utilisateur sur des testeurs de couple appropriés, Remise automatique en position initiale, Conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications électrostatiques sensibles, Contenu de l'offre : Clé dynamométrique de type TSN SLIPPER, Clé de réglage spéciale pour modifier la valeur de couple préréglée, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans un emballage en carton robuste

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y543515
EAN 4002805919927
UBB 500642435258
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 1196731
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.