text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques TSN 3/8

Numéro d'article 0I823089
Isolé Non
Électronique Non
Poids 800
Longueur totale (mm) 324
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 800
Longueur totale (mm) 324
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Couple de serrage (Nm) ['15.000', '55.000']
Dimension de raccordement (mm) 10
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model TSN 55
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans la plage de 15 - 55 N - m, Série / ligne de production, Travail à très long terme, Caractéristiques : Clé dynamométrique de production préréglée - sans échelle, carré d'entraînement 3/8" avec verrouillage à bille, Avec fonction de cliquet intégrée pour un serrage contrôlé dans le sens des aiguilles d'une montre, Précision de travail : Tolérance de +/- 4 % du couple réglé, Acc. selon DIN EN ISO 6789, traçable selon les normes nationales, Le mécanisme de précision glisse de manière très visible et audible ("clic") lorsque la valeur prédéfinie est atteinte - un serrage excessif n'est pas possible, Remise automatique en position initiale, Construction légère, mais robuste et résistante à la corrosion, Poignée en caoutchouc antidérapante très pratique, Le préréglage peut être effectué en usine ou par l'utilisateur sur des testeurs de couple appropriés, Remise automatique en position initiale, Conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications électrostatiques sensibles, Contenu de la livraison : Clé dynamométrique de type TSN SLIPPER, Clé de réglage spéciale pour modifier la valeur de couple préréglée, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans un emballage en carton robuste

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I823089
EAN 4002805759028
UBB 500642433014
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7092120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.