Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
1X749839
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
Gedore Clés dynamométriques TSN 1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
1X749839
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
340
Longueur totale (mm)
216
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
340
Longueur totale (mm)
216
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Couple de serrage (Nm)
5
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
4
Avec échelle
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
Voir
Model
TSN 25 D
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans la plage de 5 - 25 N - m, Série / ligne de production, Travail à très long terme, Caractéristiques : Clé dynamométrique de production préréglée - sans échelle, carré d'entraînement 1/4" avec dispositif de blocage à billes, avec fonction de cliquet intégrée pour un serrage contrôlé dans le sens des aiguilles d'une montre, Précision de travail : Tolérance de +/- 4 % du couple réglé, Acc. selon DIN EN ISO 6789, traçable selon les normes nationales, Le mécanisme de précision glisse de manière très visible et audible ("clic") lorsque la valeur préréglée est atteinte - un serrage excessif n'est pas possible, Remise automatique en position initiale, Construction légère, mais robuste et résistante à la corrosion, Poignée en caoutchouc antidérapante très pratique, Le préréglage peut être effectué en usine ou par l'utilisateur sur des testeurs de couple appropriés, Remise automatique en position initiale, Conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications électrostatiques sensibles, Contenu de l'offre : Clé dynamométrique de type TSN SLIPPER, Clé de réglage spéciale pour modifier la valeur de couple préréglée, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans un emballage en carton robuste
Numéros d'articles
Numéro d'article
1X749839
EAN
4002805759004
UBB
500642432693
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7091900