text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques TBN 9X12MM

Numéro d'article 2D480354
Isolé Non
Électronique Non
Poids 110
Longueur totale (mm) 133
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 110
Longueur totale (mm) 133
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Couple de serrage (Nm) ['0.400', '2.000']
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Avec échelle Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 760-00
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans la plage de 0,4 - 2 N - m, Série / ligne de production, Travail à très long terme, Caractéristiques : Clé dynamométrique de production préréglée - sans échelle, Avec embout rectangulaire de 9x12 mm, Pour un serrage bidirectionnel (il suffit de tourner la clé de 180° !), Précision de travail : +/- 4 % de tolérance par rapport au couple réglé, conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales, la rupture de la poignée de 20° lorsque le couple réglé est atteint rend tout serrage excessif improbable, remise automatique en position initiale, construction légère, mais robuste et résistante à la corrosion, poignée en caoutchouc antidérapante très pratique, No. TBN 2 G : conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications sensibles à l'électricité statique, Le préréglage peut être effectué en usine ou par l'utilisateur sur des testeurs de couple appropriés, Lors de la commande, veuillez spécifier la valeur en N-m - si un préréglage fixe en usine est souhaité (prix sur demande), Contenu de la livraison : Clé dynamométrique TBN Clé dynamométrique à rupture, Clé de réglage spéciale pour modifier la valeur du couple préréglé, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans un emballage en carton robuste

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D480354
EAN 4002805760000
UBB 500642433436
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7090690
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.