text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques TBN 16MM

Numéro d'article 2G604548
Isolé Non
Électronique Non
Poids 405
Longueur totale (mm) 265
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 405
Longueur totale (mm) 265
Isolé 1 000 V Non
Couple de serrage (Nm) ['5.000', '25.000']
Dimension de raccordement (mm) 16
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 760-30
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans la plage de 5 - 25 N - m, Série / ligne de production, Travail à très long terme, Caractéristiques : Clé dynamométrique de production préréglée - sans échelle, Avec embout de 16 mm, Pour un serrage bidirectionnel (il suffit de tourner la clé de 180° !), Précision de travail : Tolérance de +/- 4 % du couple réglé, Selon DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales, La rupture de la poignée de 20° lorsque la valeur de couple réglée est atteinte rend un serrage excessif improbable, Réinitialisation automatique à la position de départ, Construction légère, mais robuste et résistante à la corrosion, Poignée en caoutchouc antidérapante très pratique, Le réglage peut être effectué en usine ou par l'utilisateur sur des testeurs de couple appropriés, Lors de la commande, veuillez spécifier la valeur en N-m - si un réglage fixe en usine est souhaité (prix sur demande), Contenu de la livraison : Clé dynamométrique TBN Clé dynamométrique à rupture, Clé de réglage spéciale pour modifier la valeur du couple préréglé, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans un emballage en carton robuste

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G604548
EAN 4002805928301
UBB 500642434004
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 1824686
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.