Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
3Y358905
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
Gedore Clés dynamométriques SE9X12,10-150NM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3Y358905
Isolé
Non
Électronique
Oui
Poids
1330
Longueur totale (mm)
514
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Oui
Poids
1330
Longueur totale (mm)
514
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Couple de serrage (Nm)
['10.000', '150.000']
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
1
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
ET2SKA 150
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Contrôle de serrage pour couple/angle de rotation, Signalisation optique, acoustique et sensorielle lorsque le paramètre de vissage défini est atteint/avec visualisation supplémentaire du serrage de la vis au moyen d'une barre de progression LED, Evaluation graphique par logiciel, Affichage graphique à contraste marqué avec éclairage en arrière-plan, Entraînement : Embout 22/28 mm, carré d'entraînement 1/4" ou cavité rectangulaire 9x12/14x18 mm avec mécanisme de verrouillage de la goupille. La taille de l'installation détermine l'entraînement, No. ET2SKA 150 et No. ET2SKA 300 avec cliquet réversible 1/2", Pour une utilisation dans des endroits difficilement accessibles, Outils spéciaux sur demande, Léger et robuste : Le boîtier en aluminium et la poignée ergonomique garantissent une manipulation aisée et sûre, même avec des couples de serrage élevés, Support d'outil, à partir de ET2SKA 150 orientable à 120° sur le boîtier en aluminium, Touches de fonction : Facilité d'utilisation, Calibrage par simple pression sur un bouton, Touche de commande latérale ergonomique, Conversion de N-m en lbf-ft par logiciel, Utilisation : Assemblage en mini-lots, Assurance qualité, Laboratoires et services d'essais, Outil alternatif pour les postes de travail d'assemblage, Postes de travail correctifs, Inspection et analyse des assemblages boulonnés, Caractéristiques : Large champ d'action : 5 modèles dans la gamme de 2 à 1000 N-m, Support d'outil carré 1/4", cavité rectangulaire 9x12, 14x18 avec mécanisme de verrouillage, extrémité mâle de 22 et 28 mm (selon le modèle), Signalisation : visuelle (barre de progression LED), acoustique (bip), sensorielle (vibration), Traçabilité selon les normes nationales, Précision de la lecture du couple +/- 1 %, +/- 1 chiffre de la figure de lecture.
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Y358905
EAN
4002805932919
UBB
500642448467
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
2795612