text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques SE 9X12 30-150 Nm

Numéro d'article 4G087541
Isolé Non
Électronique Non
Poids 896
Longueur totale (mm) 460.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 896
Longueur totale (mm) 460.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['30.000', '150.000']
Largeur de tête (mm) 24
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 19
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Model 4200-02
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G087541
EAN 4002805927144
UBB 500642438062
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 1654934
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.