Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
0R448870
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
Gedore Clés dynamométriques SE 9X12 20-100 Nm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0R448870
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
730
Longueur totale (mm)
369.5
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
730
Longueur totale (mm)
369.5
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
9x12 mm
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['20.000', '100.000']
Largeur de tête (mm)
24
Dimension de raccordement (mm)
9
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.5
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
19
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
4100-01
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cavité rectangulaire pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A , ajustée à une déviation maximale admissible de +/-3% et donc avec une plus grande précision que la déviation standard de +/-4%, Certificat d'essai traçable inclus, Pour les biopsies contrôlées, la clé dynamométrique tubulaire est conçue pour être utilisée dans des conditions normales d'utilisation. certificat d'essai traçable, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Construction robuste en tube d'acier verni, avec cavité rectangulaire zinguée (9x12 mm) et pièces en plastique de haute qualité, Poignée ergonomique pratique en plastique noir avec aide à l'étalonnage, Double échelle N-m et lbf-ft sous une fenêtre avec effet de loupe, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Système de déverrouillage déclenchant un signal tactile et sonore, Système ergonomique pour le réglage du couple, Jauge de profondeur d'usine : 17,5 mm (9x12 mm), Fonctionnement uniquement avec des embouts munis de jauges de profondeur normalisées, sinon des imprécisions peuvent apparaître, Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (par ex. embout ouvert) ou par le côté (par ex. cliquet et douille réversibles).
Numéros d'articles
Numéro d'article
0R448870
EAN
4002805410011
UBB
500642437809
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7600210