text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques SE 9X12 2-25 Nm

Položka č. 7P812766
Isolé Non
Électronique Non
Poids 320
Longueur totale (mm) 273
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui

technické údaje

Isolé Non
Électronique Non
Poids 320
Longueur totale (mm) 273
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['5.000', '25.000']
Largeur de tête (mm) 22
Dimension de raccordement (mm) 9
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 18.5
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Model 4101-02
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 7P812766
EAN 4002805927120
UBB 500642437494
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 1646192
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.