Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
7I867234
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
Gedore Clés dynamométriques K 3/4 75-400 NM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7I867234
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1988
Longueur totale (mm)
686
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Avec signal sonore
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1988
Longueur totale (mm)
686
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['80.000', '400.000']
Largeur de tête (mm)
62.5
Dimension de raccordement (mm)
20
Précision de valeur d'échelle (Nm)
1
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
31
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
4550-40
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7I867234
EAN
4002805455043
UBB
500632596549
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7674330