text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques K 3/4 100-550 NM


Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus répandue de 1 - 850 N-m / 0.75 - 630 lbf-ft (guide pour vis M3-6.9 à M24-8.8, M30-5.6), Clé dynamométrique tubulaire réglable, débrayable et robuste avec cliquet intégré et entraînement carré pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Class

Numéro d'article 7S352867
Isolé Non
Électronique Non
Poids 4224
Longueur totale (mm) 958
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 4224
Longueur totale (mm) 958
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['110.000', '550.000']
Largeur de tête (mm) 69
Dimension de raccordement (mm) 20
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 31
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 4550-55
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus répandue de 1 - 850 N-m / 0.75 - 630 lbf-ft (guide pour vis M3-6.9 à M24-8.8, M30-5.6), Clé dynamométrique tubulaire réglable, débrayable et robuste avec cliquet intégré et entraînement carré pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A Type II Classe A , ajustée à une déviation maximale admissible de +/-3% et donc avec une plus grande précision que la déviation standard de +/-4% (4549-00 +/- 6%), Certificat de test traçable inclus, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Douille carrée à tête champignon 1/4", 3/8", 1/2" avec verrouillage à bille. A partir de 3/4" avec douille carrée et fixation par goupille, Construction robuste en tube d'acier verni, avec tête de cliquet zinguée et pièces en plastique de haute qualité, Poignée ergonomique en plastique noir avec aide au calibrage, Double échelle N-m et lbf-ft sous une fenêtre avec effet de loupe, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Système de déclenchement déclenchant un signal tactile et sonore, Système ergonomique pour le réglage du couple de serrage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S352867
EAN 4002805919941
UBB 500632596705
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7674760
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.