Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
0H824033
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
Gedore Clés dynamométriques K 1/2 40-200 NM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0H824033
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1344
Longueur totale (mm)
486
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1344
Longueur totale (mm)
486
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['40.000', '200.000']
Largeur de tête (mm)
44
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm)
1
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
36
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0H824033
EAN
4002805455029
UBB
500632596135
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7601610