text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques EL A+S 1

Numéro d'article 8H143712
Isolé Non
Électronique Non
Poids 11600
Longueur totale (mm) 920
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Avec signal sonore Oui

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 11600
Longueur totale (mm) 920
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['750.000', '2000.000']
Largeur de tête (mm) 60
Dimension de raccordement (mm) 25
Précision de valeur d'échelle (Nm) 50
Adapté à une rallonge Oui
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 40
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Model 7569-01
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 8H143712
EAN 4002805923542
UBB 500642453483
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 1547240
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.