Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
7E182509
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
Gedore Clés dynamométriques EKL 1
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7E182509
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
10800
Longueur totale (mm)
932
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
10800
Longueur totale (mm)
932
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['600.000', '1500.000']
Largeur de tête (mm)
60
Dimension de raccordement (mm)
25
Précision de valeur d'échelle (Nm)
25
Adapté à une rallonge
Oui
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
40
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8586-01
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans une plage de 600 à 1500 N-m, Utilisation dans presque tous les domaines de la fabrication industrielle, Caractéristiques : Classification selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus, étalonné avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % exigés par la norme, entraînement carré 1" avec mécanisme de verrouillage à goupille DIN 3120 - B 25, ISO 1174, actionnement automatique à court trajet avec impulsion tactile et signal sonore, échelle simple avec graduation de 25 N-m, Avantage technique/Fonction : Légère mais robuste (car le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistante, très facile à utiliser en atelier, Pas d'imprécisions, qu'elle soit utilisée à deux mains ou tenue loin de la poignée (comme les clés dynamométriques standard), Le carré d'entraînement et le point d'appui sont sur un axe qui assure un haut degré de sécurité pour l'utilisateur , peut être allongé pour réduire la charge de travail de l'utilisateur..., Mécanisme à double levier pour des performances de coupe maximales, Chaîne de levier forgée dans notre propre forge de qualité, Précision maximale même en cas d'utilisation continue extrême, Longs cycles de vie et durée de vie des outils, Utilisation facile - serrage rapide et sûr du couple.
Numéros d'articles
Numéro d'article
7E182509
EAN
4002805930816
UBB
500642478498
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
2311291