text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques E 1 BOX

Numéro d'article 5U689544
Isolé Non
Électronique Non
Poids 21200
Longueur totale (mm) 932
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 21200
Longueur totale (mm) 932
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['750.000', '2000.000']
Largeur de tête (mm) 60
Dimension de raccordement (mm) 25
Précision de valeur d'échelle (Nm) 50
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 40
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 8564-02
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans une plage de 750 à 2000 N-m, Utilisation dans presque tous les secteurs de la fabrication industrielle, Caractéristiques : Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus, étalonné avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % exigés par la norme, entraînement carré 1" avec mécanisme de verrouillage à goupille DIN 3120 - B 25, ISO 1174, actionnement automatique à court trajet avec impulsion tactile et signal sonore, échelle simple avec une graduation de 50 N-m, Avantage technique/Fonction : Légère mais robuste (car le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistante, très facile à utiliser en atelier, pas d'imprécisions en cas d'utilisation à deux mains ou de maintien éloigné de la poignée (comme pour les clés dynamométriques standard), le carré d'entraînement et le point d'appui se trouvent sur un axe qui garantit un haut degré de sécurité pour l'utilisateur , peut être rallongé pour réduire la charge de travail de l'utilisateur, Usure extrêmement faible grâce à des forces réduites dans un mécanisme de levier, Chaîne de levier forgée dans notre propre forge de qualité, Précision maximale même en cas d'utilisation continue extrême, Longs cycles de vie et durée de vie des outils, Utilisation facile - serrage rapide et sûr, Réglage facile grâce à un bouton de réglage attrayant protégé contre la perte à l'extrémité de la poignée, Entraînement à carré simple et double pour un serrage bidirectionnel contrôlé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U689544
EAN 4002805856420
UBB 500642465446
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7695680
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.