Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
2I553942
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
Gedore Clés dynamométriques DZ 22MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2I553942
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
3000
Longueur totale (mm)
846
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
3000
Longueur totale (mm)
846
Isolé 1 000 V
Non
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['140.000', '620.000']
Largeur de tête (mm)
45
Dimension de raccordement (mm)
22
Précision de valeur d'échelle (Nm)
10
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
35
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8463-10
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, avec certificat d'essai traçable, étalonné avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % exigés par la norme, Léger mais robuste (car le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistant, très facile à utiliser en atelier, En fonction de l'application, l'accès est possible par l'avant (par ex. Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (p. ex. embout ouvert) ou par le côté (p. ex. cliquet réversible et douille), La force doit être appliquée uniquement au milieu de la poignée - ne pas utiliser de tube de rallonge, sinon des imprécisions peuvent apparaître (sauf pour le modèle DXZ où le DREMOMETRE a été calibré et ajusté à l'aide du tube de rallonge), Fonctionnement uniquement avec des embouts munis de jauges de profondeur normalisées, sinon des imprécisions peuvent survenir. Gardez à l'esprit les jauges de profondeur figurant sur le certificat. N'utilisez que des accessoires GEDORE d'origine, La grande section d'entraînement transmet des couples maximaux, L'usure est extrêmement faible en raison des forces réduites dans le mécanisme de levier, La chaîne de levier forgée provient de la forge de qualité de notre groupe, La précision est maximale même en cas d'utilisation continue extrême, Les cycles de vie et les durées de vie des outils sont longs, L'utilisation est simple - serrage rapide et sûr du couple, Le réglage est facile grâce au bouton de réglage attrayant protégé contre la perte à l'extrémité de la poignée, Avec certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017, traçable via le laboratoire interne DAkkS selon les normes nationales.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2I553942
EAN
4002805846315
UBB
500642458433
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7703020