text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques DX A+S 3/4

Numéro d'article 0I483946
Isolé Non
Électronique Non
Poids 5600
Longueur totale (mm) 800
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 5600
Longueur totale (mm) 800
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['520.000', '1000.000']
Largeur de tête (mm) 45
Dimension de raccordement (mm) 20
Précision de valeur d'échelle (Nm) 10
Adapté à une rallonge Oui
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 35
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 7571-01
Type Torque Wrench

La description

Avantage technique/Fonction : Le verrouillage de la valeur préréglée et le dispositif de sécurité (A+S) éliminent la possibilité d'un réglage involontaire ou manipulé, ce qui représente une plus grande sécurité du processus pour l'utilisateur, Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, incl. Certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Légère mais robuste (car le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistante, très conviviale pour l'atelier, Pas d'imprécisions, qu'elle soit utilisée avec les deux mains ou tenue loin de la poignée (comme pour les clés dynamométriques standard), Le carré d'entraînement et le point d'appui sont tous deux sur un axe qui assure un degré élevé de sécurité pour l'utilisateur , peut être étendu pour réduire la charge de travail de l'utilisateur..., Usure extrêmement faible grâce à des forces réduites dans un mécanisme de levier, Chaîne de levier forgée dans notre propre forge de qualité, Précision maximale même en cas d'utilisation continue extrême, Longs cycles de vie et durée de vie des outils, Utilisation facile - serrage rapide et sûr, Entraînement à carré simple et double pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans une plage de 6 à 3000 N-m, Utilisation dans presque tous les domaines de la fabrication industrielle, Caractéristiques : Avec certificat selon DIN EN ISO 6789, traçable par le laboratoire interne DAkkS aux normes nationales, Actionnement automatique à courte distance avec impulsion tactile et signal sonore, Double échelle avec graduation correspondante (voir tableau), Type B, BC, C avec déclenchement par bouton-poussoir, DREMOMETRE préréglé pour la production en série où la même valeur doit toujours être appliquée, Lors de la commande, veuillez spécifier la valeur N-m - si un préréglage fixe en usine est désiré (prix sur demande)

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I483946
EAN 4002805927427
UBB 500642453897
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 1211005
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.