text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques DSL 3/4

Numéro d'article 4Z428919
Isolé Non
Électronique Non
Poids 2900
Longueur totale (mm) 812
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 2900
Longueur totale (mm) 812
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['110.000', '550.000']
Largeur de tête (mm) 45
Dimension de raccordement (mm) 20
Précision de valeur d'échelle (Nm) 10
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 35
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 8579-10
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 110 - 550 N-m / 80 - 400 lbf-ft, pour une utilisation dans presque tous les secteurs de la fabrication industrielle, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, entraînement carré 3/4" avec mécanisme de verrouillage à goupille DIN 3120 - B 20, ISO 1174, actionnement automatique à court trajet avec impulsion tactile et signal sonore, double échelle avec une graduation de 10 N-m et 10 lbf-ft, Avantage technique/Fonctionnement : Légère mais robuste (car le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistante, très facile à utiliser en atelier, pas d'imprécisions, qu'elle soit utilisée à deux mains ou tenue loin de la poignée (comme pour les clés dynamométriques standard), le carré d'entraînement et le point d'appui sont sur un axe qui assure un haut degré de sécurité pour l'utilisateur , peut être rallongé pour réduire la charge de travail de l'utilisateur, Usure extrêmement faible grâce à des forces réduites dans un mécanisme de levier, Chaîne de levier forgée dans notre propre forge de qualité, Précision maximale même en cas d'utilisation continue extrême, Longs cycles de vie et durée de vie des outils, Utilisation facile - serrage rapide et sûr, Réglage facile grâce à un bouton de réglage attrayant protégé contre la perte à l'extrémité de la poignée, Entraînement à carré simple et double pour un serrage bidirectionnel contrôlé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z428919
EAN 4002805921548
UBB 500642477409
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 1427121
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.