Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
0T141763
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
Gedore Clés dynamométriques DL A+S 3/4
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0T141763
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
3200
Longueur totale (mm)
800
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
3200
Longueur totale (mm)
800
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['155.000', '760.000']
Largeur de tête (mm)
45
Dimension de raccordement (mm)
20
Précision de valeur d'échelle (Nm)
10
Adapté à une rallonge
Oui
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
35
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
7568-10
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avantage technique/Fonction : Le verrouillage de la valeur préréglée et le dispositif de sécurité (A+S) éliminent la possibilité d'un réglage involontaire ou manipulé, ce qui représente une plus grande sécurité du processus pour l'utilisateur, Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, incl. Certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Légère mais robuste (car le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistante, très conviviale pour l'atelier, Pas d'imprécisions, qu'elle soit utilisée avec les deux mains ou tenue loin de la poignée (comme pour les clés dynamométriques standard), Le carré d'entraînement et le point d'appui sont tous deux sur un axe qui assure un degré élevé de sécurité pour l'utilisateur , peut être étendu pour réduire la charge de travail de l'utilisateur..., Usure extrêmement faible grâce à des forces réduites dans un mécanisme de levier, Chaîne de levier forgée dans notre propre forge de qualité, Précision maximale même en cas d'utilisation continue extrême, Longs cycles de vie et durée de vie des outils, Utilisation facile - serrage rapide et sûr, Entraînement à carré simple et double pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans une plage de 6 à 3000 N-m, Utilisation dans presque tous les domaines de la fabrication industrielle, Caractéristiques : Avec certificat selon DIN EN ISO 6789, traçable par le laboratoire interne DAkkS aux normes nationales, Actionnement automatique à courte distance avec impulsion tactile et signal sonore, Double échelle avec graduation correspondante (voir tableau), Type B, BC, C avec déclenchement par bouton-poussoir, DREMOMETRE préréglé pour la production en série où la même valeur doit toujours être appliquée, Lors de la commande, veuillez spécifier la valeur N-m - si un préréglage fixe en usine est désiré (prix sur demande)
Numéros d'articles
Numéro d'article
0T141763
EAN
4002805927397
UBB
500642453228
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
1210971