text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Gedore Clés dynamométriques D 3/4

Numéro d'article 8B514988
Isolé Non
Électronique Non
Poids 13000
Longueur totale (mm) 812
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 13000
Longueur totale (mm) 812
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 155
Largeur de tête (mm) 45
Dimension de raccordement (mm) 20
Précision de valeur d'échelle (Nm) 10
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 35
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier
Model 8563-30
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B514988
EAN 4002805856338
UBB 500642464860
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7692660
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.