Clés dynamométriques
Toutes les catégories
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Obróbka skrawaniem
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
8C597132
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
Gedore Clés dynamométriques CZ A+S 16Z 80-400 NM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
8C597132
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
2000
Longueur totale (mm)
633
Isolé 1 000 V
Non
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['80.000', '400.000']
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
2000
Longueur totale (mm)
633
Isolé 1 000 V
Non
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['80.000', '400.000']
Largeur de tête (mm)
35
Précision de valeur d'échelle (Nm)
5
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
30
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82041100
Model
7462-01
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8C597132
EAN
4002805925935
UBB
500642449606
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
1225669