Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
5Y446245
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
Gedore Clés dynamométriques BC 1/2 EMPTY
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5Y446245
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
3500
Longueur totale (mm)
551
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
3500
Longueur totale (mm)
551
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['40.000', '200.000']
Largeur de tête (mm)
35
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm)
5
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
30
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8573-02
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans une plage de 40 à 200 N-m / 30 à 150 lbf-ft, pour une utilisation dans presque tous les domaines de la fabrication industrielle, Caractéristiques : Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus, étalonné avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % exigés par la norme, entraînement carré 1/2" avec dispositif de verrouillage à bille selon DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, actionnement automatique à court trajet avec impulsion tactile et signal sonore, double échelle avec graduation de 5 N-m et 5 lbf-ft, avec déverrouillage par bouton-poussoir, Avantage technique/Fonctionnement : Légère mais robuste (car le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistante, très facile à utiliser en atelier, Pas d'imprécisions, qu'elle soit utilisée avec les deux mains ou tenue loin de la poignée (comme pour les clés dynamométriques standard), Le carré d'entraînement et le point d'appui sont sur un axe qui assure un haut degré de sécurité pour l'utilisateur , peut être allongé pour réduire la charge de travail de l'utilisateur, Usure extrêmement faible grâce à des forces réduites dans un mécanisme de levier, Chaîne de levier forgée dans notre propre forge de qualité, Précision maximale même en cas d'utilisation continue extrême, Longs cycles de vie et durée de vie des outils, Utilisation facile - serrage rapide et sûr, Réglage facile grâce à un bouton de réglage attrayant protégé contre la perte à l'extrémité de la poignée, Entraînement à carré simple et double pour un serrage bidirectionnel contrôlé.
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Y446245
EAN
4002805857328
UBB
500642473697
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7683590