Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
6B355231
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
Gedore Clés dynamométriques B SE A+S 9 X 12
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
6B355231
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1250
Longueur totale (mm)
484
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1250
Longueur totale (mm)
484
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
9x12 mm
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['25.000', '120.000']
Largeur de tête (mm)
35
Précision de valeur d'échelle (Nm)
5
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
30
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
7481-01
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avantage technique/Fonction : Le verrouillage de la valeur préréglée et le dispositif de sécurité (A+S) éliminent la possibilité d'un réglage involontaire ou manipulé, ce qui représente une plus grande sécurité du processus pour l'utilisateur, Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A , ajusté à un écart maximal admissible de +/-3% et donc avec une plus grande précision que les +/-4% prévus par la norme, Léger mais robuste (car le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistant, très convivial pour l'atelier, L'entraînement offre une vaste gamme d'accessoires, Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (p. ex. Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (p. ex. embout ouvert) ou par le côté (p. ex. cliquet et douille réversibles), La force doit être appliquée uniquement au milieu de la poignée - ne pas utiliser de tube de rallonge, sinon des imprécisions peuvent apparaître, N'utiliser que des embouts, sinon des imprécisions peuvent apparaître. Garder à l'esprit les jauges de profondeur figurant sur le certificat. N'utilisez que des accessoires GEDORE d'origine, Usure extrêmement faible grâce à des forces réduites dans le mécanisme du levier, Chaîne de levier forgée dans notre propre forge de qualité, Précision maximale même en cas d'utilisation continue extrême, Longs cycles de vie et durée de vie des outils, Utilisation facile - serrage rapide et sûr du couple, Réglage facile grâce à un bouton de réglage attrayant protégé contre la perte à l'extrémité de la poignée, Avec certificat selon DIN EN ISO89-2:2000 et certificat de conformité selon DIN EN ISO89-2:2000 Avec certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017, traçable par le laboratoire interne DAkkS aux normes nationales, DREMOMETRE préréglé pour la production en série où la même valeur doit toujours être appliquée, Lors de la commande, veuillez spécifier la valeur en N-m - si un préréglage fixe en usine est désiré (prix sur demande)
Numéros d'articles
Numéro d'article
6B355231
EAN
4002805927298
UBB
500642450414
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
1427091