text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques B A+S 1/2

Numéro d'article 4J711083
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1500
Longueur totale (mm) 450
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1500
Longueur totale (mm) 450
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['25.000', '120.000']
Largeur de tête (mm) 35
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 5
Adapté à une rallonge Oui
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 30
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code des marchandises 82041100
Model 7561-01
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J711083
EAN 4002805756119
UBB 500642451404
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7709060
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.