text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques AZ A+S 16Z 8-40 NM

Numéro d'article 1B732482
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1000
Longueur totale (mm) 354
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1000
Longueur totale (mm) 354
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['8.000', '40.000']
Largeur de tête (mm) 35
Précision de valeur d'échelle (Nm) 5
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 30
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 7460-01
Type Torque Wrench

La description

Avantage technique/Fonction : Le verrouillage des valeurs préréglées et le dispositif de sécurité (A+S) éliminent la possibilité d'un réglage involontaire ou manipulé, ce qui représente une plus grande sécurité du processus pour l'utilisateur, Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus, calibré à un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % exigés par la norme, Léger mais robuste (car le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistant, très convivial pour l'atelier, En fonction de l'application, l'accès est possible par l'avant (par ex. Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (p. ex. embout ouvert) ou par le côté (p. ex. cliquet réversible et douille), La force doit être appliquée uniquement au milieu de la poignée - ne pas utiliser de tube de rallonge, sinon des imprécisions peuvent apparaître (sauf pour le modèle DXZ où le DREMOMETRE a été calibré et ajusté à l'aide du tube de rallonge), Fonctionnement uniquement avec des embouts munis de jauges de profondeur normalisées, sinon des imprécisions peuvent survenir. Gardez à l'esprit les jauges de profondeur figurant sur le certificat. N'utilisez que des accessoires GEDORE d'origine, La grande section d'entraînement transmet des couples maximaux, L'usure est extrêmement faible en raison des forces réduites dans le mécanisme du levier, La chaîne de levier forgée provient de la forge de qualité de notre groupe, La précision est maximale même en cas d'utilisation continue extrême, L'utilisation est facile - serrage rapide et sûr du couple, Le réglage est facile grâce à un bouton de réglage attrayant protégé contre la perte à l'extrémité de la poignée, Avec certificat selon la norme DIN EN ISO 89-2:2000, L'utilisation est uniquement possible avec des embouts dotés de jauges de profondeur normalisées. Avec certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017, traçable par le laboratoire interne DAkkS aux normes nationales, DREMOMETRE préréglé pour la production en série où la même valeur doit toujours être appliquée, Lors de la commande, veuillez spécifier la valeur en N-m - si un préréglage fixe en usine est désiré (prix sur demande)

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B732482
EAN 4002805927267
UBB 500642449291
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 1427067
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.