text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques AZ 16MM

Numéro d'article 3Z272396
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1000
Longueur totale (mm) 366
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1000
Longueur totale (mm) 366
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['8.000', '40.000']
Largeur de tête (mm) 35
Dimension de raccordement (mm) 16
Précision de valeur d'échelle (Nm) 5
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 30
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 8460-01
Type Torque Wrench

La description

Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Légère mais robuste (car le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistante, très facile à utiliser en atelier, En fonction de l'application, l'accès est possible par l'avant (par ex. Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (p. ex. embout ouvert) ou par le côté (p. ex. cliquet réversible et douille), La force doit être appliquée uniquement au milieu de la poignée - ne pas utiliser de tube de rallonge, sinon des imprécisions peuvent apparaître (sauf pour le modèle DXZ où le DREMOMETRE a été calibré et ajusté à l'aide du tube de rallonge), Fonctionnement uniquement avec des embouts munis de jauges de profondeur normalisées, sinon des imprécisions peuvent survenir. Gardez à l'esprit les jauges de profondeur figurant sur le certificat. N'utilisez que des accessoires GEDORE d'origine, La grande section d'entraînement transmet des couples maximaux, L'usure est extrêmement faible en raison des forces réduites dans le mécanisme de levier, La chaîne de levier forgée provient de la forge de qualité de notre groupe, La précision est maximale même en cas d'utilisation continue extrême, Les cycles de vie et les durées de vie des outils sont longs, L'utilisation est simple - serrage rapide et sûr du couple, Le réglage est facile grâce au bouton de réglage attrayant protégé contre la perte à l'extrémité de la poignée, Avec certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017, traçable via le laboratoire interne DAkkS selon les normes nationales.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z272396
EAN 4002805846018
UBB 500642457856
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7703610
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.