Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
4E905190
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
Gedore Clés dynamométriques AML 1/4
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4E905190
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
553
Longueur totale (mm)
268
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
553
Longueur totale (mm)
268
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['6.000', '30.000']
Largeur de tête (mm)
30
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm)
1
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
30
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8559-01
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans une plage de 6 à 30 N-m / 50 à 270 lbf-in, Caractéristiques : Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Class A, certificat d'essai traçable inclus, étalonné avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % exigés par la norme, entraînement carré 1/4" avec dispositif de blocage à bille selon DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174, actionnement automatique à court trajet avec impulsion tactile et signal sonore, double échelle avec graduation de 1 N-m et 10 lbf-in, Avantage technique/Fonctionnement : Légère mais robuste (car le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistante, très facile à utiliser en atelier, pas d'imprécisions en cas d'utilisation à deux mains ou de maintien éloigné de la poignée (comme pour les clés dynamométriques standard), le carré d'entraînement et le point d'appui se trouvent sur un axe qui garantit un haut degré de sécurité pour l'utilisateur , peut être rallongé pour réduire la charge de travail de l'utilisateur, Usure extrêmement faible grâce à des forces réduites dans un mécanisme de levier, Chaîne de levier forgée dans notre propre forge de qualité, Précision maximale même en cas d'utilisation continue extrême, Longs cycles de vie et durée de vie des outils, Utilisation facile - serrage rapide et sûr, Réglage facile grâce à un bouton de réglage attrayant protégé contre la perte à l'extrémité de la poignée.
Numéros d'articles
Numéro d'article
4E905190
EAN
4002805855911
UBB
500642460231
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7775870