Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
5G910590
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
Gedore Clés dynamométriques A SE A+S 9 X 12
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5G910590
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
950
Longueur totale (mm)
361
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
9x12 mm
Avec signal sonore
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
950
Longueur totale (mm)
361
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
9x12 mm
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['8.000', '40.000']
Largeur de tête (mm)
35
Précision de valeur d'échelle (Nm)
5
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
30
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code des marchandises
82041100
Model
7480-01
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5G910590
EAN
4002805927281
UBB
500642450257
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
1427059