text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques A SE 9X12

Numéro d'article 1O292537
Isolé Non
Électronique Non
Poids 950
Longueur totale (mm) 361
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 950
Longueur totale (mm) 361
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['8.000', '40.000']
Largeur de tête (mm) 35
Précision de valeur d'échelle (Nm) 5
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 30
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Model 8480-01
Type Torque Wrench

La description

Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A , ajusté à un écart maximal admissible de +/-3% et donc avec une plus grande précision que les +/-4% prévus par la norme, Léger mais robuste (car le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistant, très convivial pour l'atelier, Drive offre une vaste gamme d'accessoires, Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (par ex. Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (p. ex. embout ouvert) ou par le côté (p. ex. cliquet et douille réversibles), La force doit être appliquée uniquement au milieu de la poignée - ne pas utiliser de tube de rallonge, sinon des imprécisions peuvent apparaître, N'utiliser que des embouts, sinon des imprécisions peuvent apparaître. Garder à l'esprit les jauges de profondeur figurant sur le certificat. N'utilisez que des accessoires d'origine GEDORE, Usure extrêmement faible due à des forces réduites dans un mécanisme de levier, Chaîne de levier forgée dans notre propre forge de qualité, Précision maximale même en cas d'utilisation continue extrême, Longs cycles de vie et durée de vie des outils, Utilisation facile - serrage rapide et sûr du couple, Réglage facile grâce à un bouton de réglage attrayant protégé contre la perte à l'extrémité de la poignée, Avec certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017, traçable par le laboratoire interne DAkkS selon les normes nationales.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O292537
EAN 4002805848012
UBB 500642458847
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7714060
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.