text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques 7601960

Numéro d'article 0B211261
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 186
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 186
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['5.000', '25.000']
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 4150-25
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 5 à 200 N-m sans échelle, Clé dynamométrique tubulaire préréglée, débrayable et robuste avec cavité rectangulaire pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2003 Type II Classe A , ajustée à une déviation maximale admissible de +/-3% et donc avec une plus grande précision que la déviation standard de +/-4%, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Construction robuste en acier tubulaire verni, avec cavité rectangulaire zinguée (SE 9x12 mm ou 14x18mm), Système de déclenchement déclenchant un signal tactile et sonore, Jauge de profondeur d'usine : 17,5 mm (9x12 mm), Fonctionnement uniquement avec des embouts à jauges de profondeur normalisées, sinon des imprécisions peuvent apparaître, Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (par ex. embout ouvert) ou par le côté (par ex. cliquet réversible et douille), Lors de la commande, veuillez spécifier la valeur N-m - si un préréglage fixe en usine est désiré (prix sur demande)

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B211261
EAN 4002805415252
UBB 500642438898
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7601960
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.