text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Gedore Clés dynamométriques 7501310

Numéro d'article 0I247747
Isolé Non
Électronique Non
Poids 3000
Longueur totale (mm) 917
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 3000
Longueur totale (mm) 917
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['110.000', '550.000']
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore

La description

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 110 - 550 N-m / 80 - 405 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec embout à emboîtement pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus. certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Construction robuste en tube d'acier verni, avec embout phosphaté (Ø 16 mm ou Ø 22 mm) et pièces en plastique de haute qualité, Poignée ergonomique et pratique en plastique noir avec aide à l'étalonnage, Double échelle N-m et lbf-ft sous une fenêtre avec effet de loupe, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Le système de déverrouillage déclenche un signal tactile et sonore, Système ergonomique pour le réglage du couple, Calibre de travail : 56 mm (Ø 22 mm), Fonctionnement uniquement avec des embouts munis de jauges de profondeur normalisées, sinon des imprécisions peuvent apparaître, Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (par ex. embout ouvert) ou par le côté (par ex. cliquet réversible et douille).

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I247747
EAN 4002805919934
UBB 500642440852
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7501310
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.