text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques 7097430

Numéro d'article 1C257044
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1080
Longueur totale (mm) 558.5
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1080
Longueur totale (mm) 558.5
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['60.000', '300.000']
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 4430-01
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans une plage de 60 à 300 N-m / 45 à 220 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec embout à emboîtement pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus. certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Construction robuste en tube d'acier verni, avec embout phosphaté (Ø 16 mm ou Ø 22 mm) et pièces en plastique de haute qualité, Forme ergonomique, Poignée ergonomique en plastique noir avec aide au calibrage, Double échelle N-m et lbf-ft sous une fenêtre avec effet de loupe, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Le système de déverrouillage déclenche un signal tactile et sonore, Système ergonomique pour le réglage du couple, Pas de calibrage de travail : 32 mm (Ø 16 mm), Fonctionnement uniquement avec des embouts munis de jauges de profondeur normalisées, sinon des imprécisions peuvent apparaître, Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (p. ex. embout ouvert) ou par le côté. Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (p. ex. embout ouvert) ou par le côté (p. ex. cliquet réversible et douille).

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C257044
EAN 4002805443019
UBB 500642440449
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7097430
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.