Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Allemagne
Italie
Portugal
Románia
Spanyolország
Szlovákia
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
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
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
Clés dynamométriques
Toutes les catégories
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
0H535091
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
Gedore Clés dynamométriques 7097350
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0H535091
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
860
Longueur totale (mm)
467.5
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
860
Longueur totale (mm)
467.5
Isolé 1 000 V
Non
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['40.000', '200.000']
Précision de valeur d'échelle (Nm)
1
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
4420-01
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans une plage de 40 à 200 N-m / 30 à 150 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec embout à emboîtement pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Class A, certificat d'essai traçable inclus. certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Construction robuste en tube d'acier verni, avec embout phosphaté (Ø 16 mm ou Ø 22 mm) et pièces en plastique de haute qualité, Forme ergonomique, Poignée ergonomique en plastique noir avec aide au calibrage, Double échelle N-m et lbf-ft sous une fenêtre avec effet de loupe, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Le système de déverrouillage déclenche un signal tactile et sonore, Système ergonomique pour le réglage du couple, Pas de calibrage de travail : 32 mm (Ø 16 mm), Fonctionnement uniquement avec des embouts munis de jauges de profondeur normalisées, sinon des imprécisions peuvent apparaître, Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (p. ex. embout ouvert) ou par le côté. Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (p. ex. embout ouvert) ou par le côté (p. ex. cliquet réversible et douille).
Numéros d'articles
Numéro d'article
0H535091
EAN
4002805442012
UBB
500642440282
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7097350