text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques 2926989

Numéro d'article 0D403612
Isolé Non
Électronique Non
Poids 2200
Longueur totale (mm) 462
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 2200
Longueur totale (mm) 462
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['25.000', '120.000']
Largeur de tête (mm) 35
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 5
Adapté à une rallonge Oui
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 30
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 8561-001
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft, pour une utilisation dans presque tous les secteurs de la fabrication industrielle, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, entraînement carré 1/2" avec dispositif de verrouillage à bille selon DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, actionnement automatique à court trajet avec impulsion tactile et signal sonore, double échelle avec graduation de 5 N-m et 5 lbf-ft, avec déverrouillage par bouton-poussoir, Avantage technique/Fonctionnement : Légèreté et robustesse - boîtier en alliage d'aluminium de haute qualité, Pas d'imprécisions en cas d'utilisation à deux mains ou de maintien éloigné de la poignée (comme pour les clés dynamométriques standard), Le carré d'entraînement et le point d'appui sont tous deux situés sur un axe qui garantit un haut degré de sécurité pour l'utilisateur , ils peuvent être rallongés pour réduire la charge de travail de l'utilisateur, Usure extrêmement faible grâce à des forces réduites dans un mécanisme de levier, Chaîne de levier forgée dans notre propre forge de qualité, Précision maximale même en cas d'utilisation continue extrême, Longs cycles de vie et durée de vie des outils, Utilisation facile - serrage rapide et sûr, Réglage facile grâce à un bouton de réglage attrayant protégé contre la perte à l'extrémité de la poignée, Entraînement à carré simple et double pour un serrage bidirectionnel contrôlé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D403612
EAN 4002805935262
UBB 500642461890
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 2926989
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.