Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
2A574470
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
Gedore Clés dynamométriques 1997009
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2A574470
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
4430
Longueur totale (mm)
1345
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
4430
Longueur totale (mm)
1345
Isolé 1 000 V
Non
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['250.000', '850.000']
Précision de valeur d'échelle (Nm)
1
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
4485-01
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans une plage de 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec embout à emboîtement pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus. certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Construction robuste en tube d'acier verni, avec embout phosphaté (Ø 16 mm ou Ø 22 mm) et pièces en plastique de haute qualité, Poignée ergonomique et pratique en plastique noir avec aide à l'étalonnage, Double échelle N-m et lbf-ft sous une fenêtre avec effet de loupe, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Le système de déverrouillage déclenche un signal tactile et sonore, Système ergonomique pour le réglage du couple, Calibre de travail : 56 mm (Ø 22 mm), Fonctionnement uniquement avec des embouts munis de jauges de profondeur normalisées, sinon des imprécisions peuvent survenir, Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (par exemple embout ouvert) ou par le côté (par exemple cliquet réversible et douille).
Numéros d'articles
Numéro d'article
2A574470
EAN
4002805929513
UBB
500642441272
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
1997009