text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques 1947990

Numéro d'article 7B048272
Isolé Non
Électronique Non
Poids 241
Longueur totale (mm) 100
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 241
Longueur totale (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) ['8.000', '8.000']
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Avec échelle Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 763-08
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Application économe en énergie pour les couples qui se situent habituellement dans la plage des tournevis dynamométriques, par exemple pour la fixation de modules sur les systèmes d'énergie solaire, les supports d'outils, etc : Série de clés dynamométriques avec 8 modèles préréglés pour la production en série, Pour un serrage directionnel contrôlé, Précision de travail selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Class E (+/- 6 %), Léger et robuste - boîtier en alliage d'aluminium de haute qualité, Avec certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017, traçable par le laboratoire interne DAkkS aux normes nationales, Gammes spéciales disponibles sur demande

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B048272
EAN 4002805929353
UBB 500642436405
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 1947990
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.