Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
0Z579153
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
Gedore Clés dynamométriques 1947966
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0Z579153
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
545
Longueur totale (mm)
235
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
545
Longueur totale (mm)
235
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Couple de serrage (Nm)
['6.000', '6.000']
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
6
Avec échelle
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
763-06
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Application économe en énergie pour les couples qui se situent habituellement dans la plage des tournevis dynamométriques, par exemple pour la fixation de modules sur les installations solaires, les supports d'outils, etc. , partout où les couples sont trop importants pour les tournevis dynamométriques classiques, Caractéristiques : Série de clés dynamométriques avec 8 modèles préréglés pour la production en série, Pour un serrage directionnel contrôlé, Précision de travail selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Class E (+/- 6 %), Léger et robuste - boîtier en alliage d'aluminium de haute qualité, Avec certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017, traçable par le laboratoire interne DAkkS aux normes nationales, Gammes spéciales disponibles sur demande
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Z579153
EAN
4002805929339
UBB
500642436082
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
1947966