text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques 1521381

Numéro d'article 6L871848
Isolé Non
Électronique Non
Poids 4060
Longueur totale (mm) 1198
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 4060
Longueur totale (mm) 1198
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['150.000', '750.000']
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 4475-01
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec embout à emboîtement pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus. certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Construction robuste en tube d'acier verni, avec embout phosphaté (Ø 16 mm ou Ø 22 mm) et pièces en plastique de haute qualité, Poignée ergonomique et pratique en plastique noir avec aide à l'étalonnage, Double échelle N-m et lbf-ft sous une fenêtre avec effet de loupe, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Le système de déverrouillage déclenche un signal tactile et sonore, Système ergonomique pour le réglage du couple, Calibre de travail : 56 mm (Ø 22 mm), Fonctionnement uniquement avec des embouts munis de jauges de profondeur normalisées, sinon des imprécisions peuvent apparaître, Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (par ex. embout ouvert) ou par le côté (par ex. cliquet réversible et douille).

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L871848
EAN 4002805924075
UBB 500642441017
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 1521381
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.