text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques 1

Numéro d'article 1T316536
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 2040
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 2040
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Couple de serrage (Nm) ['280.000', '1400.000']
Dimension de raccordement (mm) 25
Précision de valeur d'échelle (Nm) 25
Modèle de tournevis Non
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 8305-14
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé et vérification des valeurs de serrage, pour une utilisation dans presque toutes les zones de fabrication industrielle, double échelle. Le cadran permet une mesure efficace des unités de couple métriques et impériales dans les deux sens, offrant une grande flexibilité et minimisant l'investissement dans l'outil, Caractéristiques : Clé dynamométrique à cadran avec double échelle et pointeur asservi, double entraînement carré 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" ou 1" avec verrouillage à bille pour un serrage contrôlé à droite et à gauche, Utilisation polyvalente. Utilisation pour l'entretien, la réparation, l'assemblage et le contrôle de la qualité, pour un serrage contrôlé des vis et des mesures de couple, Précision de l'affichage : +/- 4 % de tolérance de la valeur indiquée, Selon DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales, Avec double échelle en N-m et lbf-in ou lbf-ft double face teintée clairement lisible, Surcharge de 5 % de la valeur maximale, Boîtier en aluminium spécial léger et robuste - peint en gris argenté, Poignées en caoutchouc noir antidérapant, Modèle No. ADS 4 à ADS 40 : conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour utilisation dans des applications sensibles à l'électricité statique, avec signal audiovisuel, certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T316536
EAN 4002805918159
UBB 500642457443
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 1196790
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.