Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
7N876554
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
Gedore Clés dynamométriques 1/2
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7N876554
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1410
Longueur totale (mm)
515
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1410
Longueur totale (mm)
515
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Couple de serrage (Nm)
['40.000', '200.000']
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm)
5
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
4
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8302-20
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Serrage contrôlé et vérification des valeurs de serrage, Utilisation dans presque tous les domaines de la fabrication industrielle, Les plages de travail de 0,8 à 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft sont couvertes, Caractéristiques : Clé dynamométrique à cadran avec double échelle et aiguille asservie, double entraînement carré 1/4", 3/8" ou 1/2" avec verrouillage à bille pour un serrage contrôlé dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse, Utilisation polyvalente. Utilisation pour l'entretien, la réparation, l'assemblage et le contrôle de la qualité, pour un serrage contrôlé des vis et des mesures de couple, Précision de l'affichage : +/- 4 % de tolérance de la valeur indiquée, Selon DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales, Avec double échelle en N-m et lbf-in ou lbf-ft double face teintée clairement lisible, Surcharge de 5 % de la valeur maximale, Boîtier en aluminium spécial léger et robuste - peint en gris argenté, Poignées en caoutchouc noir antidérapant, Modèle No. ADS 4 à ADS 40 : conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications sensibles à l'électricité statique, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Contenu de la livraison : Clé dynamométrique horlogère, Pile (seulement modèles avec option : Signal), Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans une boîte plastique noire et robuste (No. ADS 4 à BDS 80), sinon dans un emballage carton solide (No. BDS 100 à EDS)
Numéros d'articles
Numéro d'article
7N876554
EAN
4002805830222
UBB
500642456866
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7651980