text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques 1/2

Numéro d'article 0P619526
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1360
Longueur totale (mm) 435
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1360
Longueur totale (mm) 435
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Couple de serrage (Nm) ['16.000', '80.000']
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 2
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 8302-08
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé et vérification des valeurs de serrage, Utilisation dans presque tous les domaines de la fabrication industrielle, Les plages de travail de 0,8 à 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft sont couvertes, Caractéristiques : Clé dynamométrique à cadran avec double échelle et aiguille asservie, double entraînement carré 1/4", 3/8" ou 1/2" avec verrouillage à bille pour un serrage contrôlé dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse, Utilisation polyvalente. Utilisation pour l'entretien, la réparation, l'assemblage et le contrôle de la qualité, pour un serrage contrôlé des vis et des mesures de couple, Précision de l'affichage : +/- 4 % de tolérance de la valeur indiquée, Selon DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales, Avec double échelle en N-m et lbf-in ou lbf-ft double face teintée clairement lisible, Surcharge de 5 % de la valeur maximale, Boîtier en aluminium spécial léger et robuste - peint en gris argenté, Poignées en caoutchouc noir antidérapant, Modèle No. ADS 4 à ADS 40 : conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications sensibles à l'électricité statique, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Contenu de la livraison : Clé dynamométrique horlogère, Pile (seulement modèles avec option : Signal), Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans une boîte plastique noire et robuste (No. ADS 4 à BDS 80), sinon dans un emballage carton solide (No. BDS 100 à EDS)

Numéros d'articles

Numéro d'article 0P619526
EAN 4002805830284
UBB 500642456601
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7651710
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.