Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
7W306695
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
Gedore Clés dynamométriques 1/2" SE9X12
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7W306695
Isolé
Non
Électronique
Oui
Poids
1740
Longueur totale (mm)
670
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Oui
Poids
1740
Longueur totale (mm)
670
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Couple de serrage (Nm)
['10.000', '120.000']
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
1
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
TT3KH 120
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Pour les besoins quotidiens en matière d'installation et de contrôle du couple, Pour une utilisation dans tous les domaines de la fabrication et du développement, Caractéristiques : Clé dynamométrique électronique commandée par microprocesseur, pour un serrage bidirectionnel contrôlé, conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales, construction d'atelier robuste, large plage de mesure en N-m, commutable en cN-m, lbf-ft ou lbf-in, avec cliquet réversible 1/2". Le cliquet est interchangeable, ce qui permet d'utiliser une douille carrée de 9x12 mm (TT3H 120) ou de 14x18 mm (TT3H 350), Caractéristiques : Mesure du couple et de l'angle de couple, 4 modes de mesure différents, 5 paramètres mémorisables, interface USB pour l'échange de données, 2000 emplacements de stockage, précision de mesure du couple +/- 1 %, +/- 1 chiffre, précision de mesure de l'angle de couple +/- 1 %, mais min. +/- 1° sur 360° avec min. 4°/sec, Différentes jauges de profondeur pour les raccords d'extrémité programmables, Simple à utiliser avec un menu de navigation par icônes facile à comprendre et 4 touches fonctionnelles, Ecran LCD éclairé et clairement lisible, Résolution du couple : 0,1 N-m, Résolution angle de couple : 0,1°, Logiciel PC facile à utiliser pour une programmation simple et une documentation des données, Les données peuvent être transférées vers MS Excel®, Verrouillage du clavier, Fonctionnement avec Mignon AA standard ou en option avec batterie rechargeable (NiMH), Signal visuel : 3x LED (jaune, vert, rouge), Signal acoustique : buzzer, Homologation TÜV SÜD, CE et RoHS
Numéros d'articles
Numéro d'article
7W306695
EAN
4002805931905
UBB
500642448046
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
2648636