Sleutelgereedschap
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
2T999043
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
Gedore Clés à molette 8
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2T999043
Poids
360
Longueur (mm)
206.5
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé max. (mm)
25
Finition avec peu d'étincelles
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids
360
Longueur (mm)
206.5
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé max. (mm)
25
Finition avec peu d'étincelles
Non
Échelle (mm)
['0.000', '25.000']
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
15
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Type
Adjustable Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Modèle suédois, galet avec filetage à gauche, Avec échelle, Le mécanisme protégé et la face de frappe supplémentaire permettent d'appliquer des coups légers sans entraver le fonctionnement de la clé, Poignée confortable à 2 composants (versions JC et JP) pour un travail sans fatigue, La cavité de préhension assure une prise sûre - même avec des mains grasses, Trou de suspension, Acier au chrome-vanadium, Version C nickelé et chromé, tête rectifiée, Version P phosphaté au manganèse, tête rectifiée, Version JP et JC complète avec poignée en plastique, Version PK = crochet plastifié, Version JP et JC = en plus avec poignée en plastique, Avec trou de suspension
Numéros d'articles
Numéro d'article
2T999043
EAN
4010886873441
UBB
500642489461
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
1966324