Sleutelgereedschap
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
0G077766
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
Gedore Clés à molette 2C-8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0G077766
Poids
360
Longueur (mm)
206.5
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé max. (mm)
25
Finition avec peu d'étincelles
Non
Échelle (mm)
['0.000', '25.000']
Testé selon ISO 6787
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids
360
Longueur (mm)
206.5
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé max. (mm)
25
Finition avec peu d'étincelles
Non
Échelle (mm)
['0.000', '25.000']
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
15
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82041200
Model
60 S 8 JP
Type
Adjustable Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0G077766
EAN
4010886873434
UBB
500632575915
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
1966308