text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à molette 2C-6


Modèle suédois, galet avec filetage à gauche, Avec échelle, Le mécanisme protégé et la face de frappe supplémentaire permettent d'appliquer des coups légers sans entraver le fonctionnement de la clé, Poignée confortable à 2 composants (versions JC et JP) pour un travail sans fatigue, La cavité de préhension assure une prise sûre - même avec des mains gr

Article number 6U659858
Poids 180
Longueur (mm) 153
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 20
Finition avec peu d'étincelles Non
Packed per 1

Specifications

Poids 180
Longueur (mm) 153
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 20
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) ['0.000', '20.000']
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 60 S 6 JP
Type Adjustable Wrench

Description

Modèle suédois, galet avec filetage à gauche, Avec échelle, Le mécanisme protégé et la face de frappe supplémentaire permettent d'appliquer des coups légers sans entraver le fonctionnement de la clé, Poignée confortable à 2 composants (versions JC et JP) pour un travail sans fatigue, La cavité de préhension assure une prise sûre - même avec des mains grasses, Trou de suspension, Acier au chrome-vanadium, Version C nickelé et chromé, tête rectifiée, Version P phosphaté au manganèse, tête rectifiée, Version JP et JC complète avec poignée en plastique, Version PK = crochet plastifié, Version JP et JC = en plus avec poignée en plastique, Avec trou de suspension

Article numbers

Article number 6U659858
EAN 4010886933589
UBB 500632575758
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  2668823
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.