text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à molette 1000 V 8

Numéro d'article 9M237147
Poids 330
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de clé max. (mm) 25
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) ['0.000', '25.000']

Spécifications

Poids 330
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de clé max. (mm) 25
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) ['0.000', '25.000']
Testé selon ISO 6787 Non
Position de la mâchoire (°) 15
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Type VDE Adjustable Wrench

La description

Isolation par immersion, testée individuellement, isolation jusqu'à 1000 V, Immersion Isolation, testée individuellement, isolation jusqu'à 1000 V

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M237147
EAN 4010886883693
UBB 500642491004
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 2179059
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.