Sleutelgereedschap
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
2N058709
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
Gedore Clés à molette 1000 V 10
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2N058709
Poids
520
Isolé 1 000 V
Oui
Largeur de clé max. (mm)
30
Finition avec peu d'étincelles
Non
Échelle (mm)
['0.000', '30.000']
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids
520
Isolé 1 000 V
Oui
Largeur de clé max. (mm)
30
Finition avec peu d'étincelles
Non
Échelle (mm)
['0.000', '30.000']
Testé selon ISO 6787
Non
Position de la mâchoire (°)
15
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82041200
Type
VDE Adjustable Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Isolation, testée individuellement, isolation jusqu'à 1000 V, immersion Isolation, testée individuellement, isolation jusqu'à 1000 V
Numéros d'articles
Numéro d'article
2N058709
EAN
4010886883709
UBB
500642491269
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
2179067