text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à fourches simples VDE 894 27 MM


Isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, mâchoire réglée à 15°, mâchoire réglée à 15°

Numéro d'article
Longueur (mm) 245
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 27
Largeur de clé, petit format (mm) 27
Clé unilatérale Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 245
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 27
Largeur de clé, petit format (mm) 27
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 280
Code Douanier 8204110000
Type Spanner

La description

Isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, mâchoire réglée à 15°, mâchoire réglée à 15°

Numéros d'articles

Numéro d'article G3100.270.001
EAN 4010886657348
UBB 203122628589
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6573440

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.