text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à fourches simples VDE 894 17 MM


Isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, mâchoire réglée à 15°, mâchoire réglée à 15°

Article number
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 17
Clé unilatérale Oui
Packed per 1

Specifications

Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 17
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 90
Code Douanier 8204110000
Type Spanner

Description

Isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, mâchoire réglée à 15°, mâchoire réglée à 15°

Article numbers

Article number G3100.170.001
EAN 4010886657294
UBB 203122628175
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6572980

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.