text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à fourches simples 5/8


GEDORE acier au vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse, Tailles 7/16" - 1.1/8" avec trou de suspension, Mâchoire : rectifiée précisément à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales, Mâchoire réglée à 15°, Prise sûre grâce à la tige profilée - très ergonomique et pratique, Surcharge indiquée par la déformation, Taille 10 - 135 mm avec trou d'angle, *non standardisé

Numéro d'article
Longueur (mm) 155
Isolé 1 000 V Non
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 5.5
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 155
Isolé 1 000 V Non
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 5.5
Largeur de clé, grand format (en pouces) 5/8 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 33
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 55
Code Douanier 8204110000
Type Spanner

La description

GEDORE acier au vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse, Tailles 7/16" - 1.1/8" avec trou de suspension, Mâchoire : rectifiée précisément à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales, Mâchoire réglée à 15°, Prise sûre grâce à la tige profilée - très ergonomique et pratique, Surcharge indiquée par la déformation, Taille 10 - 135 mm avec trou d'angle, *non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2105.158.001
EAN 4010886658031
UBB 203120565320
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6580300

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.